MARTOR Kés SECUNORM HANDY 445 , 1 egy kartondobozban

Cikkszám: 445.02
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445.02
    EAN / GTIN 4002632905995
    Gyártó száma 445.02
    L-szám L60170 450

    Leírás

    Leírás:

    A klasszikus zsebméretű.
    Ne hagyja, hogy a SECUNORM MOBILTELEFON kompakt mérete becsapja Önt. A Handy nem azt jelenti, hogy aranyos, éppen ellenkezőleg: Ez egy vágószerszám ″harapással″ és minden olyan tulajdonsággal, amely a munkában szükséges. Először is, ez kifizetődik az Ön számára - mert hosszú ideig használhatja a Blade-et és a nyél-t. Másrészt a biztonsági kés szinte bármilyen vágóanyagot képes kezelni – még magas vágási frekvenciákon is.
    • Alapanyag:
      Acél
    • Kétoldalas csúszka
      jobbra? Balra? Itt ez nem számít. Mivel a SECUNORM MOBILTELEFONJÁT mindkét oldalról elérhető csúszkával láttuk el. Így tényleg mindenki dolgozhat vele!
    • Kicsi, de robusztus
      erőmű, helyesen gondolja. A műanyag betét a pengével egy festett fémből készült nyél-ban van. Tehát a vágószerszám szereti, hogy menjen veled ″vastag és vékony″ hosszabb ideig.
    • Praktikus formátum
      a SECUNORM MOBILTELEFON minden táska-hez illeszkedik. Amikor nincs rá szükség. Vágáskor élvezheti a könnyedségét és kezelhetőségét. És a hornyolt csúszdán lévő biztos tartás.
    • Szerszámok nélkül
      a lapátcsere olyan Egyszerű, hogy nincs szükség semmilyen szerszámra vagy utasításra. Csak minden esetben: Húzza ki a műanyag betétet a nyél hátuljából, fordítsa el vagy cserélje ki a pengét, mindent vissza és kész!
    • 4 utas használható penge
      Miért van több pengéje? Mert két pengéje és négy éles éle van. A forgatással és a forgatással megnégyszerezheti a működési időt – és újra és újra vághat, mint az új.
    • Fő vágóanyagok:
      Karton: Legfeljebb 2 rétegű
      csomagolás, rugalmas, zsugorfóliás
      ragasztószalag
      műanyag heveder
    • Vágási alkalmazás:
      Nyissa ki a ragasztószalag
      vágott tekercset vagy a sztreccs fóliát,
      vágja ki a kartont / fedje le a kartont a
      tetején

    Jellemző:

    • Markolat: 2 oldalsó csúszkák
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
    • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Hüvelykujj
    • Ergonómia: Ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 8, 5 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Műanyag pántok, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór,
    • Vágási alkalmazás: Nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le a csomagolást vagy a sztreccsfóliát, vágja le a nyitott/fedő kartont az oldalain, vágja le a nyitott kartont a tetején
    • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Nem
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Acél
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 45,60.
    • A penge kilépési hossza (max.): 13, 3 mm
    • Opcionális penge: 145,60.
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
    • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz