RM-SET22.000H6B-B-C25S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445285
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445285
EAN / GTIN 7291075222920
Gyártó száma 4445285
L-szám L24220 116

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 22 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 3,0, celková délka (OAL) 191 mm, efektivní délka (LU) 130 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 191 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 130 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz