RM-SEI-3B-12 IC07 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140214
EAN / GTIN 7291075219869
Gyártó száma 5140214
L-szám L24220 56

Leírás

Description:

Indexable Reamer Inserts, Angle 12 Degrees, Cutting Edge Length (L) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Insert Thickness (S) 2 mm, Insert Width (W1) 4.4 mm

Feature:

  • Angle 12 Degrees
  • Cutting Edge Length (L) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Insert Thickness (S) 2 mm
  • Insert Width (W1) 4.4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz