RM-SET19.000H6B-B-C20S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445282
EAN / GTIN 7291075222890
Gyártó száma 4445282
L-szám L24220 111

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Teljes hossz (OAL) 165 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 110 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz