RM-SET18.000H6B-B-C20S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445281
    EAN / GTIN 7291075222883
    Gyártó száma 4445281
    L-szám L24220 112

    Leírás

    Leírás:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
    • Teljes hossz (OAL) 165 mm
    • Szár hossza (LS) 50 mm
    • Tényleges hossz (LU) 110 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz