RM-SET11.000H6T-B-C16S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445249
EAN / GTIN 7291075222562
Gyártó száma 4445249
L-szám L24220 77

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 11 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 2.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
  • Teljes hossz (OAL) 123,5 mm
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz