RM-SEI-2B-12 IC07 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat INDEXH-REAM

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5140213
    EAN / GTIN 7291075219852
    Gyártó száma 5140213
    L-szám L24220 208

    Leírás

    Leírás:

    Výstružník, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

    Jellemző:

    • Szög 12 fok
    • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,5 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 3,6 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz