{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Nóniusz | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 28×9 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Talpfelület hossz | 135 mm | |
Talpfelület szélesség | 91 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Gyártó száma | 514-102 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós magasságmérő előrajzoló 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
498,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
189,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
532,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
295,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Mérőoszlop keresztmetszet | 28×9 | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Nóniusz | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület hossz | 135 | 135 | 165 | 145 |
Talpfelület szélesség | 91 | 90 | 110 | 105 |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |