{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Nóniusz | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Talpfelület hossz | 165 mm | |
Talpfelület szélesség | 110 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Gyártó száma | 443450 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós magasságmérő előrajzoló nagyítóval 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
532,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
185,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Előrajzolási magasság | 300 | 300 |
Hibahatár | 0,05 | 0,06 |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 | 28×9 |
Nóniusz | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Méréstechnika | Analóg | analóg |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |