{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Keresztkar ⌀ D1 | 14 mm | |
Keresztkar hossza L1 | 200 mm | |
Oszlop ⌀ D2 | 20 mm | |
Oszlop magassága L2 | 350 mm | |
Csatlakozó menet | M10×1,25 külső menet | |
Tartóerő | 1 300 N | |
Mágnestalp hossza | 117 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441210 2 | |
EAN / GTIN | 4045197441119 | |
Gyártó száma | 441210 2 |