{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Keresztkar ⌀ D1 | 10 mm | |
Keresztkar hossza L1 | 150 mm | |
Oszlop ⌀ D2 | 12 mm | |
Oszlop magassága L2 | 175 mm | |
Csatlakozó menet | M8 külső menet | |
Tartóerő | 800 N | |
Mágnestalp hossza | 60 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám |
441210 0
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197367396
Másolás |
|
Gyártó száma |
441210 0
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |