Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton N2

Cikkszám: 441190 N2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztkar ⌀ D1 16 mm
Keresztkar hossza L1 225 mm
Oszlop ⌀ D2 16 mm
Oszlop magassága L2 260 mm
Csatlakozó menet M8 külső menet
Tartóerő 1 000 N
Mágnestalp hossza 75 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.
Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. Vario mérőműszer felfogó ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.
Finombeállítás a mérőóra befogónál.

Opcionális tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.