Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton, Típus: N1

Cikkszám: 441190 N1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztkar ⌀ D1 12 mm
Keresztkar hossza L1 185 mm
Oszlop ⌀ D2 14 mm
Oszlop magassága L2 203 mm
Csatlakozó menet M8 külső menet
Tartóerő 800 N
Mágnestalp hossza 60 mm
Mágnestalp szélessége 50 mm
Mágnestalp magassága 55 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 441190 N1
Másolás
EAN / GTIN 7290005394287
Másolás

Leírás

Kivitel:

3 pontos mérőrudazat szorítás nagyon rövid szorítási utakkal a maximális kezelési komfort érdekében. Nagyon csekély kézi erővel tartós, stabil szorítás hozható létre.
Erősre méretezett rudazat a rendszer maximális merevsége érdekében. Vario mérőműszer felfogó ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 col szárhoz, szögtapintós mérőórák fecskefarok vezetővel és füles hátlapos mérőórákkal.
Finombeállítás a mérőóra befogónál.

Opcionális tartozék:

Mérőóra befogó 440401 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz