Precíziós mérlegek 0,01 g : 200 g

Cikkszám: 440-33N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440-33N
EAN / GTIN 4045761012950
Gyártó száma 440-33N
L-szám L40250 1342

Leírás

Leírás:

  • A klasszikus a laboratóriumban
  • százalékos meghatározás: lehetővé teszi a mérlegelést egy előre beállított értékre (100 %) és az ettől az értéktől való eltérés kimutatását
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • Méretek Mérési felület ⌀ 105 mm
  • Mérőlemez anyaga: rozsdamentes acél
  • Teljes méretek Sz×M×H 165×230×82 mm (szélvédő nélkül)
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban