Precíziós mérlegek 0,001 g : 60 g

Cikkszám: 440-21A
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440-21A
EAN / GTIN 4045761068421
Gyártó száma 440-21A
L-szám L40250 468

Leírás

Leírás:

  • A klasszikus a laboratóriumban
  • százalékos meghatározás: lehetővé teszi a mérlegelést egy előre beállított értékre (100 %) és az ettől az értéktől való eltérés kimutatását
  • Gyűrű alakú huzatvédő alapfelszereltség, mérőkamra ⌀×H 90×40 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei ⌀ 81 mm
  • Anyag Mérőlemez műanyag, vezető lakkozott
  • Teljes méretek Sz×M×H 165×230×80 mm (szélvédő nélkül)
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz