{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 20 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
HM tapintógömb ⌀ | 1,5 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 80 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőóra ⌀ | 65 mm | |
Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438555 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050002043435 | |
Gyártó száma | D220 |