{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 10 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Hibahatár | 0,015 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
HM tapintógömb ⌀ | 1,5 mm | |
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 35 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőóra ⌀ | 65 mm | |
Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |
Cikkszám | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Gyártó száma | D110 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
460,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható
86,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,015 mm | 0,1 mm |
HM tapintógömb ⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Mérőóra ⌀ | 65 mm | 50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra | Külső tapintókaros mérőóra |