Lépcsőlétra lépcsőfokokkal 250 kg kétoldalas hozzáférés klipszes lépcső R13 2x3 lépcsőfokkal

Cikkszám: 43803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×3
Lépcső kivitele Stufe
Járhatóság beidseitig
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43803
EAN / GTIN 4031405438033
Gyártó száma 043803
L-szám L90110 351

Leírás

Leírás:

  • Alumínium létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok és nagy platform
  • Tread klipszes lépcső R 13 a tanúsított csúszásgátláshoz olyan lépcsőfokokon, amelyeken legfeljebb járni lehet.
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • ergo-pad® markolatzóna szorítómechanizmussal
  • 4-szeres csavarozott, masszív alumínium létracsukló
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 250 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2200 mm
  • Magasság: 670 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 250 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x3 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 440 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz