Tányértartó állványok (konzol nélkül)

Cikkszám: 4365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Táblatartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4365
EAN / GTIN 4017976020143
Gyártó száma 4365
L-szám L90080 950

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett profilacél és acélcső, porszórtan bevonva, fa platform. 7 beállítási lehetőség a behelyezhető kengyelekhez. Kengyeltávolság tiszta 90 mm, 4 gumiláb. Az egyik végén egy hatrészes indítóhenger található. Kengyel nélkül szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1600
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1765
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 100

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban