Beilleszthető konzolok

Cikkszám: 6016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6016
EAN / GTIN 4017976020198
Gyártó száma 6016
L-szám L90080 328

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Beilleszthető konzolok a fetra lemezkocsikhoz 4465 + 4465-1, valamint a 4365 lemezállványokhoz.A konzolokat egyszerűen be kell illeszteni az erre a célra kialakított nyílásokba (lyukakba). Ez azt jelenti, hogy szerszámok nélkül bármikor áthelyezhetők. A rendeléskor kérjük, hogy a megfelelő hosszúság és a kívánt magasság illeszkedjen a tányérkocsihoz.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1600
Teljes magasság (mm): 600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz