{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×120 fok | |
Tapintókar hossza | 11,8 mm | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 29 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436205 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110456 | |
Gyártó száma | 01810005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szögtapintós mérőóra Tesatast, tapintókar hossza 12,5 mm 0,4/29 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogószár ⌀ h6 | 8 | 8 |
Ház ⌀ | 29 | 29 |
Méréstartomány irányonként | 0,4 | 0,4 |
Mérőóra ⌀ | 2 | 2 |
Billenési tartomány | 2×120 | 2×110 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |