{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×120 fok | |
Tapintókar hossza | 11,8 mm | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436205 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110463 | |
Gyártó száma | 01810006 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szögtapintós mérőóra Tesatast, tapintókar hossza 12,5 mm 0,4/40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
172,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
103,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható
80,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ház ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Lever dial indicator | Lever dial indicator | Lever dial indicator |