Furatmikrokátor készlet, Méréstartomány: 18-150mm

Cikkszám: 435192 18-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 124,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 18 mm - 150 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül 1 µm
Mérésmélység 146 mm - 178 mm
Mérőcsapok száma 20
Mérőtárcsák száma 5
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360
Gyártó száma 435192 18-150
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós két ponton mérő készülék rugózó központosító tányérral. Könnyű, stabil kivitel szénszálas műanyag elemekkel, ezáltal csekély hőtágulás és nagyobb korrózióvédelem. A műszertartón lévő kézvédő csökkenti a hőmérsékleti befolyást. A mérőcsap útjának precíz, könnyen járó továbbítása ívszegmenssel. Fix mérőcsapokon keresztül edzett acélgolyókkal különböző ⌀-re beállítható.

Felhasználás:

Furatok ⌀-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

2 db 435190 sz. furatmikrokátor hosszabbítókkal és mérőgyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén a 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak nyugalmi helyzetben lévő gépeken használja.
  • Mérőórákkal, finomkijelzőkkel vagy elektromos mérőtapintókkal való használathoz, Ø 8 h6 befogószárral.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz