Furatmérő zsákfuratokhoz OD rozsdamentes 6-12 mm

Cikkszám: 435159 6-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 72,20 € /(db)
  • 38,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ismétlési pontosság 1,5 µm
Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC
Minőség 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Névleges méret 6,000 mm - 12,000 mm
Hüvelyméret H 13,5 mm
Homlokméret h 1 mm
Tapintási erő 2 N
Alapanyag Nemesacél, INOX
Termék fajtája Furatmérő tüske mérőfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435159 6-12
EAN / GTIN 2050001951281
Gyártó száma 30100008

Leírás

Kivitel:

Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 − 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár ⌀-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.
  • Ismétlési pontosság 1 µm.
  • Robusztus és megbízható.
  • Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.
  • Menetes csatlakozó tüske / tartó M10×1.

Korrózió ellen rozsdamentes acélból készült mérőhüvely.

Felhasználás:

3 − 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.

Tartalom:

Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt HM tapintócsappal.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz 435160 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük adja meg a pontos furattűrést is pl.:
435154 sz. 6−12 10H7 méret,
435154 sz. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01 méret,
435154 sz. 6−12 9,990 / 10,15 méret.
Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.
  • Dugós mérőeszköz nagy furatokhoz (max. ⌀ 500), beszúrásokhoz és hornyokhoz, valamint 3 pontos kivitel külön ajánlatkérésre.
  • 10 µm tűréstartomány vagy 5-ös minőségű és finomabb finomillesztés külön ajánlatkérésre szállítható.
  • > 0,2 mm méréstartomány külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Nagyobb rádiuszú, valamint rubin, kerámia és DLC bevonatos mérőérintkezők kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz