Kivitel:
Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 − 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár ⌀-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.
- Ismétlési pontosság 1 µm.
- Robusztus és megbízható.
- Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.
- Menetes csatlakozó tüske / tartó M10×1.
Korrózió ellen rozsdamentes acélból készült mérőhüvely.
Felhasználás:
3 − 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.
Tartalom:
Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt HM tapintócsappal.
Opcionális tartozék:
Finomkijelző
434674 sz., induktív finomkijelző
434670 sz., balrafutó mérőóra
434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra
434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz
435160 sz., beállító gyűrűk
484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.
Figyelem:
A rendelésnél kérjük adja meg a pontos furattűrést
is pl.:
435154 sz. 6−12
10H7 méret,
435154 sz. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01 méret,
435154 sz. 6−12
9,990 / 10,15 méret. Finomkijelzők használata esetén egy külön
434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a
434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.
- Dugós mérőeszköz nagy furatokhoz (max. ⌀ 500), beszúrásokhoz és hornyokhoz, valamint 3 pontos kivitel külön ajánlatkérésre.
- 10 µm tűréstartomány vagy 5-ös minőségű és finomabb finomillesztés külön ajánlatkérésre szállítható.
- > 0,2 mm méréstartomány külön ajánlatkérésre szállítható.
- Nagyobb rádiuszú, valamint rubin, kerámia és DLC bevonatos mérőérintkezők kaphatóak.