Furatmérő, standard OD rozsdamentes 3-6 mm

Cikkszám: 435155 3-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 36,80 € /(db)
  • 42,20 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Ismétlési pontosság 1 µm
    Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Minőség 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Névleges méret 3,000 mm - 6,000 mm
    Hüvelyméret H 10 mm
    Homlokméret h 1,5 mm
    Tapintási erő 2 N
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Termék fajtája Furatmérő tüske mérőfej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435155 3-6
    EAN / GTIN 2050002075528

    Leírás

    Kivitel:

    Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 − 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár ⌀-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.
    • Ismétlési pontosság 1 µm.
    • Robusztus és megbízható.
    • Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.
    • Menetes csatlakozó tüske / tartó M10×1.

    Korrózió ellen rozsdamentes acélból készült mérőhüvely.

    Felhasználás:

    3 − 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.

    Tartalom:

    Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt HM tapintócsappal.

    Opcionális tartozék:

    Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz 435160 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.

    Figyelem:

    A rendelésnél kérjük adja meg a pontos furattűrést is pl.:
    435154 sz. 6−12 10H7 méret,
    435154 sz. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01 méret,
    435154 sz. 6−12 9,990 / 10,15 méret.
    Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.
    • Dugós mérőeszköz nagy furatokhoz (max. ⌀ 500), beszúrásokhoz és hornyokhoz, valamint 3 pontos kivitel külön ajánlatkérésre.
    • 10 µm tűréstartomány vagy 5-ös minőségű és finomabb finomillesztés külön ajánlatkérésre szállítható.
    • > 0,2 mm méréstartomány külön ajánlatkérésre szállítható.
    • Nagyobb rádiuszú, valamint rubin, kerámia és DLC bevonatos mérőérintkezők kaphatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz