Furatmikrokátor KT 22-55 mm

Cikkszám: 435125 22-55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 22 mm - 55 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül 0,5 µm
Mérésmélység 110 mm
Mérőcsapok száma 9
Mérőtárcsák száma 2
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435125 22-55
EAN / GTIN 2050001051059
Gyártó száma 16200000

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a Schwenk kivitelre építve. Furatprofilok és fogazások, magfogazások és bordás kerékagyprofilok mérésére. Nagy pontosság és megbízhatóság a tapintócsap-út szegmensátfordításával. Széles méréstartományt lefed a cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. A gömbös betétek befogására a mérőbetétek belső menettel vannak ellátva. A gömbös betétek keményfém gömbjei már ⌀ 0,5 mm-től rendelkezésre állnak 0,001 mm-es fokozatokban (tűrés < 2µm).

Tartalom:

Készüléktartó tapintócsappal és mérőbetétekkel, gömbös betétek és finomkijelző nélkül.

Opcionális tartozék:

Gömbös betétek keményfém gömbökkel, finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz.

Figyelem:

Mérőtüske kivitel az ingadozás nélküli biztonságos és gyors méréshez külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban