Furatmikrokátor finomkijelző nélkül Vario SV HM 18-160 mm

Cikkszám: 435110 18-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 42,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 18 mm - 160 mm
Mérésmélység 140 mm
Mérőfejek száma 2
Mérőcsapok száma 20
Mérőtárcsák száma 5
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435110 18-160
EAN / GTIN 2050001048042
Gyártó száma 12300008

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a Schwenk-kivitelre építve. A Schwenk Vario SV egy építőelem rendszer, amely cserélhető mérőfejekkel nagy méréstartományokat fed le. Keményfém mérőcsapokkal.

Tartalom:

Furatmikrokátor finomkijelző és beállító gyűrű nélkül.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőletapintó szükséges.