Mérőcsap 35 − 60 mm méréstartományhoz Acél 59 mm

Cikkszám: 435085 59
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérő ⌀ 59 mm
Méréstartomány 35 mm - 60 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435085 59
EAN / GTIN 2050001950123
Gyártó száma 10500105

Leírás

Felhasználás:

A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz