Mérőcsap 35 − 60 mm méréstartományhoz Acél, Mérő ⌀: 35mm

Cikkszám: 435085 35
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérő ⌀ 35 mm
Méréstartomány 35 mm - 60 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 435085 35
EAN / GTIN 2050001950079
Gyártó száma 10500100
Gyártó Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Leírás

Felhasználás:

A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz