{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 18 mm - 150 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
Mérésmélység | 110 mm - 180 mm | |
Furatmikrokátorok száma | 3 | |
Mérőcsapok száma | 27 | |
Mérőtárcsák száma | 7 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435070 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046666 | |
Gyártó száma | 11600002 |