Tapintófej OSIMESS furatmikrokátorokhoz 6,70-7,30 mm

Cikkszám: 435015 6,70-7,30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány 6,7 mm - 7,3 mm
Termék fajtája Tapintófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435015 6,70-7,30
EAN / GTIN 2050001055958
Gyártó száma 62700020

Leírás

Kivitel:

OSIMESS tapintófejek kis átmérőkhöz, 1,0 - 11,5mm (mérőtűk nélkül). 0,95-1,15 és 3,80-4,20 méret között keményfém. 4,15-4,80 mérettől DLC bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz