Tapintófej OSIMESS furatmikrokátorokhoz 1,80-2,20 mm

Cikkszám: 435015 1,80-2,20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány 1,8 mm - 2,2 mm
Termék fajtája Tapintófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435015 1,80-2,20
EAN / GTIN 2050001055828
Gyártó száma 62600018

Leírás

Kivitel:

OSIMESS tapintófejek kis átmérőkhöz, 1,0 - 11,5mm (mérőtűk nélkül). 0,95-1,15 és 3,80-4,20 méret között keményfém. 4,15-4,80 mérettől DLC bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz