Acél tapintó 19/10

Cikkszám: 434900 19/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2,5
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434900 19/10
EAN / GTIN 4045197887238
Gyártó száma 434900 19/10

Leírás

Kivitel:

Tartalék és különleges tapintók mérőórákhoz, finomkijelzőkhöz és tolómérőkhöz. Csatlakozó menet M2,5.

Figyelem:

Az ügyfél rajza szerinti speciális mérőbetétek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz