Acél tapintó 18/2

Cikkszám: 434900 18/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó menet M2,5
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434900 18/2
    EAN / GTIN 4031452620368
    Gyártó száma 434900 18/2

    Leírás

    Kivitel:

    Tartalék és különleges tapintók mérőórákhoz, finomkijelzőkhöz és tolómérőkhöz. Csatlakozó menet M2,5.

    Hinweis:

    Sondermesseinsätze nach Kundenzeichnung auf Anfrage.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz