Kompakt hosszmérő készülékek Millimar C 1200, Típus: 1200M

Cikkszám: 434707 1200M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ± 3 – ±5000 µm
Beállítható skála 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Kijelzés digitális
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Maximális felbontás 0,1 µm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
Energiaellátás Vezetékes; Elemes
Hossz 150 mm
Szélesség 130 mm
Magasság 170 mm
Súly 1 kg
Kompatibilitás Mahr
Termék fajtája Kijelző készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Gyártó száma 5312012
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt ház nagy felbontású, kontrasztos színes TFT kijelzővel. 1 induktív tapintó csatlakozó. A kijelző fokozatmentesen dönthető az optimális rálátás érdekében. A mérési irány átkapcsolható. Hálózati és elemes működtetés.

Funkció:

  • Dinamikus mérési funkciók: Max, Min, Max-Min
  • A kijelző központosítása a tűréshatárok közepén.
  • Jelszóval védett menü.

Felhasználás:

Induktív tapintóhoz kijelzőként egyszerű mérési feladatokhoz (+A, − A). Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben.
Mahr-ral kompatibilis induktív tapintókhoz.

Tartalom:

Hálózati adapter (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498938 sz.