{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | ± 3 – ±5000 µm | |
Beállítható skála | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Kijelzés | digitális | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Maximális felbontás | 0,1 µm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Vezetékes; Elemes | |
Hossz | 150 mm | |
Szélesség | 130 mm | |
Magasság | 170 mm | |
Súly | 1 kg | |
Kompatibilitás | Tesa | |
Termék fajtája | Kijelző készülék |
Cikkszám | 434707 1200T | |
EAN / GTIN | 4059192062002 |