Digitális méróra leolvasás 0,0001 mm 12,5 mm

Cikkszám: 434656 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
    Átkapcsolható leolvasás 0,0001 mm
    Átkapcsolható leolvasás 0,00001 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Számjegy magassága 11 mm
    Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,0018 mm
    Interfész Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 42
    Mérőerő 0,65 – 0,90 N
    Befogószár ⌀ h6 8 mm
    Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
    Preset funkció igen
    Méréstechnika digitális
    Ház ⌀ 58 mm
    Ház vastagsága 35 mm
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2450
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434656 12,5
    EAN / GTIN 4059192061654
    Gyártó száma 4337695

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy pontosságú digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel (11 mm) és beépített tűréskijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomásából bekövetkező mérési hibákat. Abszolut funkció: nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené. Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel. Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.
    Kijelző 280°-ban elforgatható.
    Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN): Körfutási- és síkfelület-vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.

    Funkció:

    IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Tartalom:

    1 elem 081560 sz. CR2450 méret.

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 498940 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz