{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Messbereich | 5 mm | |
Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,003 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 66 | |
Mérőerő | 2,0 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Mélység | 44,3 mm | |
Hossz | 116,5 mm | |
Szélesség | 35 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434410 5 | |
EAN / GTIN | 4946368554242 | |
Gyártó száma | 543-585 |