Digitális mérőóra i-wi leolvasás 0,0005 mm 50 mm

Cikkszám: 434318 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,70 € /(db)
  • 71,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,00002 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,007 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő 1,25−2,70 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 58 mm
Ház vastagsága 35 mm
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2450
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434318 50
EAN / GTIN 4059192014551
Gyártó száma 4337626

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel (11 mm) és beépített tűréskijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.
Abszolút funkció:
nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.
Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel.
Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz