{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DIALTRONIC | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Számjegy magassága | 10 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,004 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mérőerő | 0,65 – 1,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Preset funkció | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 59,8 mm | |
Ház vastagsága | 33 mm | |
Mérőóra hátlap füllel | nem | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám |
434291 25
Másolás |
|
EAN / GTIN |
7630041152517
Másolás |
|
Gyártó száma |
01930305
Másolás |