Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434290 12,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,90 € /(db)
  • 20,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DIALTRONIC
Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,00005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Számjegy magassága 10 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,003 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Mérőerő 0,65 – 0,90 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59,8 mm
Ház vastagsága 33 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434290 12,5
EAN / GTIN 7630041152487
Gyártó száma 01930301

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kombinált skála- és számkijelzővel (számok magassága 10 mm), valamint mechanikus tűrésjelölés. A kijelző- / billentyűzet mező 270°-ig elfordítható.

Funkció:

Nullázás/Preset, a mért érték megjelenítése, átkapcsolható számlálóirány. Lezárható billentyűzet, készenléti üzemmód. Az alsó és felső tűrések meghatározása, a dinamikus min. / max. /max.-min. mérés, Ref 1 vagy Ref 2 kiválasztása (Preset és tárolt tűrés), szorzótényező, billentyűzár, adatkimenet, felbontás kiválasztása (0,01 vagy 0,001 mm).
IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498928 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.