• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Elemelő mérőórához S_Dial WORK, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434212 12,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 12,5 mm
Termék fajtája Mérőóra elemelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434212 12,5
EAN / GTIN 7640125023862

Leírás

Alkalmazható:

434110, 434210 sz. S_Dial WORK digitális mérőórákhoz és 434330, 434334, 434336, 434340, 434342 sz. mérőórához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz