{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,003 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mérőerő | 0,65 – 0,90 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Preset funkció | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház anyaga | Alumínium | |
Ház ⌀ | 59,5 mm | |
Ház vastagsága | 32,9 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434340 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720179 | |
Gyártó száma | 434340 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
533,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
518,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
595,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
467,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Elem típusa | Gombelem | Gombelem | Gombelem | Gombelem |
Ház ⌀ | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Preset funkció | igen | igen | igen | igen |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | 0,00005 coll | 0,00005 coll | 0,00005 coll |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |