{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,01 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Mérőerő | 0,65 − 0,9 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 59,5 mm | |
Ház vastagsága | 32,9 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434110 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125697483 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
453,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
176,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
659 darabszám azonnal szállítható
126,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
271,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ház vastagsága | 32,9 mm | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
Ház ⌀ | 59,5 mm | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Méréstechnika | digitális | digitális | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |