{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,025 mm | |
Mérőerő | 0,8 – 1,4 N | |
Befogószár ⌀ h7 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Ház vastagsága | 26 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434004 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197435330 | |
Gyártó száma | 434004 12,5 |