Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm 25 mm

Cikkszám: 434090 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,30 € /(db)
  • 71,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 25 mm
    Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,02 mm
    Interfész Digimatic interfész; Digimatic interfész
    Mérőerő ≤ 1,8 N
    Befogószár ⌀ h6 8 mm
    Befogószár hossza 40 mm
    Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
    Méréstechnika digitális
    Mélység 23 mm
    Hossz 208 mm
    Szélesség 38 mm
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434090 25
    EAN / GTIN 4946368131276
    Gyártó száma 575-121

    Leírás

    Kivitel:

    Digitális mérőóra nullapont kijelzéssel minden helyzetben. Stabil fémház, precízen csapágyazott tapintórúd. 20000 óra folyamatos használat egy elemmel.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 497080 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz