Digitális HCT mérőóra leolvasás 0,01 mm 25 mm

Cikkszám: 434008 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 24,20 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,035 mm
Interfész Bluetooth kapcsolat
Mérőerő 0,8 – 1,7 N
Befogószár ⌀ h7 8 mm
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 58 mm
Ház vastagsága 26 mm
Csomagolás Stabil doboz
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra
Névleges feszültség 3 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434008 25
EAN / GTIN 4062406735029
Gyártó száma 434008 25

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.
  • Számláló irányváltás.
  • Nagyon karcsú ház.

Bluetooth 5.0 kivitel. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.
USB-C csatlakozó az energiaellátáshoz.

Tartalom:

Inkluzív fedél és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó.