{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
Messbereich | 1 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 5 µm | |
Mérőerő | 1 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433400 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100495 | |
Gyártó száma | 10049 |