Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Finom mérőóra Compac Leolvasás 0,002 mm, ütésvédett 5/58 mm

Cikkszám: 433230 5/58

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 5 mm
Skálaérték 0,002 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,2 mm
Eltérési tartomány fe 12 µm
Teljes eltérési tartomány fges 14 µm
Mérőerő 1,2 N - 1,7 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 58 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433230 5/58
Gyártó száma 555

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.
Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült.
Nagyon precíz kivitel.
A mérőmű legfontosabb részei drágakő csapágyazásúak.
Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz.
A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.
Teljesen fém ház és nagy hatékonyságú ütésvédelem. Különösen robusztus mérőóra. Swiss Made.
2/1000-es leolvasás.
Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz